Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de sistema 4.4.1, chave de caixa 1/4" e alicates

Conjunto de ferramentas, módulo 4.4.1, 36 peças
MOD 4.4.1. ALICATES E CH. APERTO 36 PC
ZEBRA

Art. 0965905930
EAN 4062856535576

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de sistema 4.4.1, chave de caixa 1/4" e alicates

Art. 0965905930
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
36 peças

Compatível com os produtos do sistema ORSY


Dimensões uniformes da grelha



Acabamento atrativo de carbono


Módulo em plástico de alta qualidade com um acabamento atraente em carbono para mais robustez, estabilidade e facilidade de limpeza



Encontre rápida e facilmente a ferramenta adequada


Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)

Número de peças do conjunto/kit

36 UNID

Tamanho da secção da espuma

4.4.1

Largura x altura x profundidade

231 x 38 x 335 mm

Decorativo

Aspeto de carbono

Incluído na encomenda:
Chave de punho com encaixe 1/4"
1 x
Chave de punho com encaixe 1/4

CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.

ZEBRA
Descrição: Round, bright chrome-plated shank with mount for square sockets
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW3

Descrição:
3 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW5

Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW6

Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX10

Descrição:
TX10; 10
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
TX15; 15
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; 20
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; 25
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX27

Descrição:
TX27; 27
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; 30
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX40

Descrição:
TX40; 40
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Roquete de 1/4

ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 1/4.

ZEBRA
Descrição: Com seletor rotativo
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 4MM

ZEBRA
Descrição:
4 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 5MM

ZEBRA
Descrição:
5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 6MM

ZEBRA
Descrição:
6 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 7MM

ZEBRA
Descrição:
7 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 8MM

ZEBRA
Descrição:
8 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 9MM

ZEBRA
Descrição:
9 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 10MM

ZEBRA
Descrição:
10 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 11MM

ZEBRA
Descrição:
11 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 12MM

ZEBRA
Descrição:
12 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 13MM

ZEBRA
Descrição:
13 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 14MM

ZEBRA
Descrição:
14 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 5,5MM

ZEBRA
Descrição:
5,5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 101MM 1/4.

ZEBRA
Descrição:
100 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 152MM 1/4.

ZEBRA
Descrição:
152 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave cardan de 1/4

CHAVE CARDAN 1/4.

ZEBRA
Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de corte lateral de uso intensivo DIN ISO 5749

ALICATE CORTE LATERAL ZEBRA 160MM

ZEBRA
Descrição:
160 mm
Para cortar cordas de piano, fios duros e macios
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate universal DIN ISO 5746

ALICATE UNIVERSAL ZEBRA 180MM

ZEBRA
Descrição:
180 mm
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de pontas semi-redondas DIN ISO 5745

ALICATE PONTAS ZEBRA 200MM

ZEBRA
Descrição:
200 mm; 3 mm
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador para broca de 1/4 Com bucha de encaixe rápido

ADAPTADOR PARA BITS 1/4.

Descrição:
1/4"
Quantidade: 1 x