Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de sistema 4.4.1, conjunto de chaves de parafusos VDE e alicates

Conjunto de ferramentas VDE, módulo 4.4.1, 15 peças
MOD 4.4.1. ALICATES E CH. APERTO VDE

Art. 0965905936
EAN 4062856535583

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de sistema 4.4.1, conjunto de chaves de parafusos VDE e alicates

Art. 0965905936
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
15 peças

Compatível com os produtos do sistema ORSY


Dimensões uniformes da grelha



Acabamento atrativo de carbono


Módulo em plástico de alta qualidade com um acabamento atraente em carbono para mais robustez, estabilidade e facilidade de limpeza



Encontre rápida e facilmente a ferramenta adequada


Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)

Number of pieces in assortment/set

15 UNID

Tamanho da secção da espuma

4.4.1

Width x height x depth

231 x 38 x 335 mm

Decorativo

Aspeto de carbono

Incluído na encomenda:
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PH1X155

Descrição:
PH1; Comprimento: 155 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-10X175

Descrição:
TX10; Comprimento: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175

Descrição:
TX15; Comprimento: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PH2X175

Descrição:
PH2; Comprimento: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-20X175

Descrição:
TX20; Comprimento: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-0,4X2,5X150

Descrição:
Fenda; Comprimento: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-0,5X3,0X175

Descrição:
Fenda; Comprimento: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-0,8X4,0X175

Descrição:
Fenda; Comprimento: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,0X5,5X175

Descrição:
Fenda; Comprimento: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,2X6,5X175

Descrição:
Fenda; Comprimento: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x

VDE-HNDL-CHBLDE

Descrição: Replacement handle for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de corte lateral VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

ALICATE CORTE LATERAL ZEBRA VDE 160MM

ZEBRA
Descrição:
160 mm
Para cortar fios e cabos macios e duros, incluindo em locais de difícil acesso
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate universal VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

ALICATE UNIVERSAL ZEBRA VDE 180MM

ZEBRA
Descrição: Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

ALICATE PONTAS ZEBRA VDE 200MM

ZEBRA
Descrição:
200 mm
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x

SCRDRIV-VDE-CAP

Quantidade: 1 x