Conjunto de suportes de vidro Variowing
Conjunto de suporte para vidro Variowing
CONJ FIXADORES VARIOWING
DWD XP VARIOWING
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
Elegante sistema de fixação para barras redondas
Design individual
utilizando diversos materiais, como vidro ou vidro acrílico (força do material: 4 mm)
Ajuste de inclinação sem ferramentas através das barras redondas
Aviso
Todas as extremidades de vidro têm de ser fresadas (aprox. 0,7 mm x 45°). Recomendamos vidro ESG.
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para ilharga de gaveta H95 e H127 DWD XP
![]() | |
Material | Plástico |
Superfície | Simples |
Cor | Alumínio branco, semelhante a RAL 9006 |