Conjunto de tocha de aço inox para núcleo PTFE
Conjunto de tocha de aço inox para núcleo PTFE
GUIA INTERIOR ACO (0,6 - 1,0MM) 5M
Art. 098430006
EAN 4011231915571
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
Fio guia para converter a solda com gás inerte em aço inox
Aviso
O núcleo PTFE deve ser guiado até ao rolo guia do fio. O tubo de suporte adaptado é utilizado em vez do tubo capilar como compensação do diâmetro e para estabilização. (Apenas para núcleos PTFE até 4,0 mm de diâmetro exterior.)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro mín./máx. de fio | 0,6-1 mm |
Peso unitário | 198,000 g |
Comprimento | 5 m |