Conjunto de varetas de óleo
Conjunto de varetas de óleo, 4 peças
CONJUNTO DE VARETAS DE OLEO 4 VARETAS
Art.
1952001001
EAN 4250158147621
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
4 peças. Para medir o nível de óleo do motor e da transmissão automática.
Aviso
Absolutamente necessárias após uma mudança de óleo uma vez que as viaturas são fornecidas de fábrica sem varetas e apenas incluem um bujão.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Códigos dos motores Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 e código da caixa de velocidade Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Número de peças | 4 UNID |
Peso unitário | 500 g |