Conjunto de x-ato com lâmina trapezoide
Conjunto x-ato lâmina trapezoide com bits e bolsa
X-ACTO BH
Art.
071566 516
EAN 4058794187847
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
O conjunto é composto por um x-ato com lâmina trapezóide, 10 bits de alta qualidade e uma bolsa para cinto de nylon.
- A lâmina estende-se de forma rápida e fácil
- Bloqueio seguro com botão de pressão
- Com encaixe bit integrado na extremidade do punho
- Inclui descarnador de cabos
- Sempre à mão graças a uma prática bolsa para cinto de nylon ou clipe de cinto
- Este x-ato é também um presente ideal e é fornecido numa elegante caixa de oferta.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para utilizar no trabalho, em casa, em atividades de lazer, campismo e como ferramenta de emergência
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Comprimento | 125 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!