Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto ferramentas de velas para Mercedes, M8x1 e M10x1 44 peças

Conjunto de ferramentas para velas, MB, 44 peças
SACA VELAS INCAND MERCEDES M8X1/M10X1

Art. 1952003420

EAN 4058794287219

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto ferramentas de velas para Mercedes, M8x1 e M10x1 44 peças

Art. 1952003420
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
Conjunto de ferramentas prático para todos os modelos Mercedes atuais.
  • Para remover velas partidas e limpar as sedes das velas

  • Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.


O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:


  • 27 peças: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça do cilindro permanece intacta.

  • 11 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar a entrada da vela na cabeça do cilindro.

  • 6 peças: Limpeza da sede das velas na cabeça cilíndrica. Para preparação adequada antes da montagem da vela.
Lista de aplicações
RoscaMotor
M8x1Para OM 640/642
M10x1Para OM 611/612/613/646/647/648
M10x1Para OM 668

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

44

Peso unitário

6765,000 g