Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto lâmpada H7 24V e spray de contactos SW

Conj. lâmpada H7 24V e spray contactos SW, 22 pcs
PACK LAMPADAS H7 + PROT. CONTACTOS 22PCS

Art. 0988016499

EAN 4065746546577

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto lâmpada H7 24V e spray de contactos SW

Art. 0988016499
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
22 peças

Conteúdo:


  • 20 x Lâmpada H7 24V 70W

  • 2 x Spray proteção de contactos elétricos SW
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

22 UNID

Incluído na encomenda:
20 x
Lâmpada de halogéneo

LAMPADA H7 24V 70W

Descrição:
Tensão nominal: 24 V/CC; Potência nominal: 70 W
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade: 20 x
2 x
Spray para contactos SW

PROTECAO CONTACTOS ELETRICOS SW 200ML

Descrição:
200 ml
Spray de lavagem especial
Quantidade: 2 x