Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto marcadores de retoque - CONJ. MARCADORES DE RETOQUES Conjunto marcadores de retoque - CONJ. MARCADORES DE RETOQUES
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/H26z29V0kY0

Conjunto marcadores de retoque - CONJ. MARCADORES DE RETOQUES - 1
Conjunto marcadores de retoque - CONJ. MARCADORES DE RETOQUES - 2

Conjunto marcadores de retoque

Canetas de tinta de retoque, conjunto
CONJ. MARCADORES DE RETOQUES

Art. 0964891101

EAN 4099618399725

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto marcadores de retoque

Art. 0964891101
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
Para retocar e cobrir extremidades e riscos, assim como para pré-colorir áreas danificadas. A ponta com válvula de ação permite um fluxo homogéneo da tinta, garantindo ótimos resultados.

Aplicação rápida e fácil


  • Sem necessidade de pincel e recipiente para tinta

  • Utilização imediata e de rápida secagem


Ampla variedade de cores


Cores indicadas para uma vasta gama de madeiras com diferentes tonalidades.



Boa aderência


  • Adere a várias superfícies, a que o torna adequada para utilização universal

  • Resistente ao desbotamento e aos riscos


Adequada para utilização no interior e exterior

Aviso

Os marcadores de retoque não são recarregáveis.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para renovar a pintura e cobrir extremidades, riscos, marcas, retocar pequenos defeitos e ranhuras, assim como para corrigir as cores da madeira. Tinta de qualidade otimizada para um fluxo contínuo. Para utilização em interiores e exteriores.

Instruções

Agite o marcador durante aprox. 30 segundos antes de usar. As bolas interiores devem ser claramente audíveis. Retire o marcador e mantenha a caneta com a ponta virada para cima. O marcador é ventilado de forma audível se premir "P". Em seguida, vire a ponta para baixo para ativar o marcador. A ponta é lentamente preenchida com tinta, premindo cuidadosamente "P". Aplique uma ligeira pressão para utilizar o marcador num ângulo plano (aprox. 45°). A válvula abre-se e a tinta flui de forma homogénea e contínua. Durante a aplicação, evite premir "P", pois pode criar um fluxo de tinta descontrolado. Graças ao novo formato da ponta, também é fácil trabalhar com precisão em áreas difíceis de alcançar (cantos, zonas estreitas).

Base química

Resina acrílica

Cor

Branco sinal RAL 9003, Ácer, natural, Pinho, Faia, claro, Amieiro, médio, Cerejeira, médio, Pereira, médio, Carvalho, rústico, Nogueira, médio, Preto intenso RAL 9005

Densidade

0,94 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Força de agarrar - mín.

2 min

Força de agarrar - máx.

5 min

Condições de força de agarrar

consoante a temperatura ambiente e a espessura da camada

Tempo mín. de secagem em relação ao pó

1 min

Tempo máx. de secagem em relação ao pó

2 min

Condições para tempo de secagem em relação ao pó

consoante a temperatura ambiente e a espessura da camada

Temperatura de ignição

350 °C

Temperatura mín. de inflamação

19 °C

Número de peças do conjunto/kit

10 UNID

Rapidez da luz

Bom

Solúvel na água

Não

Validade a partir da data de produção

24 meses