Conjunto multiplicador de binário 1:5, 1500 Nm 18 peças
FORCEMULTIPLR-SET-CENT-SCR
Art. 1952004675
EAN 4099618448713
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
Utilizado para gerar binários elevados para desapertar e apertar com força mínima
- Especialmente concebido para desapertar e apertar corretamente o parafuso central da polia da cambota de vários motores Ford
Material incluído:
- 1 multiplicador de binário 1:5
- 2 chaves de caixa de 3/4", AF 21 e 24
- 1 braço de reação com 4 porcas M20x2,5
- 1 calço para braço de reação
- 5 parafusos para calço
- 2 parafusos com união para varão roscado para braço de reação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para utilização versátil nos setores de automóveis de passageiros, carrinhas, camiões, máquinas agrícolas e florestais e máquinas de construção, etc.
- Motores Ford a partir de 2012 até à atualidade: 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec e 1.1 Duratec a gasolina; 2.0 Duratorq-TDCi e 2.0 EcoBlue a diesel
- Utilização como OEM 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 Ford (a relação de transmissão é igual à da ferramenta original 303-1611, o que permite que as especificações do fabricante sejam adotadas.)
- Polias, parafusos de cabeça cilíndrica, rodas e eixos, etc.
- Também ideal como equipamento de bordo em veículos de assistência
Número de peças | 18 UNID |
Peso unitário | 6880,000 g |