Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto para carregamento de baterias

Conjunto para carregamento de baterias
AY-VLTCON-CHARGING-BOOSTER-INCL-CBL

Art. 096381 085

EAN 4062856559398

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto para carregamento de baterias

Art. 096381 085
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
Para carregamento de baterias secundárias em veículos Euro 6
  • Carregamento de baterias chumbo-ácido, gel, AGM e lítio

  • Corrente de carga 25 A (períodos curtos a 30 A)

  • Tensão de carga até 14,7 V (consoante o tipo de bateria definido)

  • 2 cabos de 3 m de 16 mm² com fusível de 40 A integrado para ligar a bateria ao terminal de reforço/circular e à ponta para fio elétrico

  • 2 cabos de 2 m de 16 mm² para ligar o suporte do fusível à ponta para fio elétrico/ao reforço

  • 1 cabo de 3 m de 16 mm² para ligação à massa da carroçaria/terminal olhal do veículo e à ponta para fio elétrico

  • 1 cabo de 3 m de 16 mm² para ligação à massa da segunda bateria e da carroçaria do veículo – com terminal olhal em ambos os lados da ligação

  • 1 fio condutor único de 2 m com 1,5 mm² para terminal olhal e cabo de ligação D+

  • 1 extensão do suporte com fusível de 2 A

  • 2 suportes de fusível MINI ANL

  • 2 fusíveis de 40 A MINI ANL
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Secção transversal do cabo

16 mm²

Altura

200 mm

Largura

250 mm

Profundidade

210 mm

Peso unitário

6,000 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador de tensão

VLTCON-VEH-DSSW300

Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.
x 1 Un.
Transformador de tensão

DSSW1200

Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.
x 1 Un.
Transformador de tensão

DSSW2000

Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.
x 1 Un.
Transformador de tensão

VLTCON-VEH-DSSW600

Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.