Conjunto para base para calha de montagem
Conjunto de fixação para pé de calha de montagem
NIVELADOR ALTURA PE P/41/41 E 41/22
Art.
0862003081
EAN 4058794262230
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
Para nivelar alturas diferentes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Altura | 41 mm |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Material | Aço |
Peso unitário | 4145.000 g |
Carga admissível | 3.5 kN |
Superfície | Lote galvanizado a quente |