Conjunto para reparação de pneus Tubeless, veículos pesados e maquinaria
Conjunto de reparação de pneus para camião, 34 peças
KIT REPARACAO PNEUS - VEICULOS PESADOS
Art. 0879115991
EAN 4058794457193
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
Uma reparação simples e fiável sem endurecimento
- Entrançado para banda de rodagem, pré-endurecido composto por borracha e elastómeros preenchidos com fibras de nylon
- Na maioria dos casos, não é necessário remover o pneu
- Reparação definitiva, proporciona vedação contra fugas de ar e penetração de humidade, sem afetar o desempenho do pneu
- Tempo de funcionamento muito curto: garante uma poupança de tempo significativa durante uma reparação
Não utilize cola ou uma solução vulcanizada, pois tal impede a auto-vulcanização do entrançado. O lubrificante de limpeza pode ser utilizado para o ajudar a fixar o entrançado
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Reparação definitiva de perfurações ou cortes até 9 mm de comprimento, na banda de rodagem de pneus Tubeless
Instruções
Não utilize cola ou uma solução vulcanizada, pois tal impede a auto-vulcanização do entrançado. O lubrificante de limpeza pode ser utilizado para o ajudar a fixar o entrançado
Número de peças do conjunto/kit | 34 UNID |