Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto saca cubos de roda 8 peças

Conjunto saca cubos de roda, 8 peças
SACA CUBO RODA VIATURAS COMERCIAIS 400MM

Art. 1952001407
EAN 4056807684697
Entre na sua conta para ver preços
Conjunto saca cubos de roda 8 peças

Art. 1952001407
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
Para remoção fácil e segura da unidade de cubo em camiões equipados com eixos frontais e eixos de manobras sem acionamento.

Material incluído:


  • 1 ponte com rosca postiça substituível

  • 1 veio roscado trapezoidal TR 30 x 6

  • 2 varões de tração M20 x 1,5 com uma porca recartilhada e uma anilha em U

  • 2 porcas de ligação M20 x 1,5 em M22 x 1,5

  • 2 adaptadores roscados M22 x 1,5 em M15 x 1,5
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização com todos os eixos comuns da SAF, BPW, MAN e Mercedes-Benz.

Largura

400 mm

Largura de fixação externa

370 mm

Largura de fixação interna

150 mm

Profundidade máx. de fixação

400 mm

Número de peças

8 UNID

Superfície

Brunido

Peso unitário

18000,000 g