Conjunto saca molas de suspensão MacPherson
Conj. saca molas suspensão p/ Mac-Pherson
SACA MOLAS SUSPENSAO 1800KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Funcionamento rápido e eficiente
Adequado para utilização com aparafusadoras de impacto
Para aplicação robusta e universal
Placas de fixação forjadas e de fácil substituição
Superfície da mola protegida por tinta
Placas de fixação lacadas
Para um vasto número de tipos de suspensão de mola, especialmente para viaturas pesadas
Força de aperto elevada de 18 000 N
Placas de fixação especiais para molas cónicas e esféricas
Por motivos de segurança, as molas cónicas e esféricas só podem ser comprimidas utilizando as placas de fixação correspondentes (ver tabelas de viaturas)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Força de tensão | 18000 N |
Diâmetro mín./máx. da mola | 80-195 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
Material | Aço |

FERRAMENTA

CLMPPLT-V-SPG-(D145-195)

SPGSTRUT-MACPHERSON-1800KG
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: