Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto sistema de armação de pressão para rolamentos silenciosos 17 toneladas para carrinhas e viaturas pesadas ligeiras

Conj. armação de pressão p/ rolamentos sil., 20 p.
ARMACAO P/ROLAMENTOS/SINOBLOCOS ATE 17T

Art. 1952006670
EAN 4056807273624

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto sistema de armação de pressão para rolamentos silenciosos 17 toneladas para carrinhas e viaturas pesadas ligeiras

Art. 1952006670
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
13 peças. A armação de pressão permite a montagem e desmontagem de rolamentos silenciosos, buchas e casquilhos.
  • Devido à grande abertura de 135 mm, a estrutura é também adequada para veículos todo-o-terreno, carrinhas e veículos utilitários ligeiros, entre outros.

  • Este conjunto praticamente focado proporciona ao utilizador uma grande flexibilidade ao trabalhar numa vasta gama de tipos de casquilhos em vários tamanhos e localizações diferentes. É possível processar casquilhos abertos, fechados e mesmo particularmente longos sem qualquer problema.

  • Os trabalhos podem ser realizados diretamente no veículo ou após a desmontagem, devido ao modelo estreito mas sólido.

  • O utilizador também tem várias opções em termos de acionamento. Pode utilizar o fuso mecânico incluído no material fornecido ou, posteriormente, mudar para uma das três variantes hidráulicas disponíveis como opção (dispositivo mecânico hidráulico de 16 toneladas/cilindro de pistão hidráulico de 12 ou 17 toneladas).

  • Utilizando os acessórios especialmente fornecidos, o conjunto é ideal para utilização em combinação com o nosso sistema universal de tensão e pressão, Art.-Nr. 1952 003 880.


Material incluído:


  • 1 travessa superior com dois anéis redutores roscados

  • 1 fuso de transmissão TR27

  • 1 adaptador de encaixe para fuso TR27 com alojamento cilíndrico

  • 2 aumentos para adaptador de encaixe com alojamento cilíndrico

  • 1 travessa inferior com rosca TR20

  • 1 fuso TR20 curto com alojamento de encaixe para adaptador do sistema

  • 1 distanciador e fuso de trabalho TR20 com alojamento de encaixe para adaptador do sistema

  • 1 adaptador de encaixe para fuso TR20 com alojamento cilíndrico

  • 2 escoras de tração de 270 mm

  • 2 extensões de escoras de tração 100 mm

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário (40)

12233 g