Conjunto universal de corte de chapa de metal
Conj. de corte de chapa de metal, 7 peças
BUCHA CORTE CHAPA ANGULAR P/ BERB. 7PCS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Corta facilmente chapas e outros materiais até 2 mm de espessura
- Facilita a realização do trabalho sem faíscas nos espaços mais pequenos (estampagem a frio)
- A cabeça de corte pode ser ajustada livremente num intervalo de 360° de forma rápida e sem qualquer desmontagem
Material incluído:
- 1 unidade básica de corte de chapas de metal
- 2 adaptadores multifunções para utilização estacionária
- 1 cabeça de substituição, pequena
- 1 cabeça de substituição, comprida
- 1 pega para a unidade de corte de chapa de metal
- 1 chave de instalação
Para VA, V2A, V4A, metais leves e alumínio; a chapa deve ser tratada com spray multifunções Würth ou petróleo.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para utilização em construção de modelos ou carroçarias, por parte de metalúrgicos, construtores de GALA, construtores de instalações e sistemas de ventilação, na indústria de construção em geral, etc.
- Aço inox 37 e aço galvanizado de 0,1–2,0 mm
- Aço inox VA, V2A, V4A de 0,1–1,2 mm
- Metais leves de alumínio de 0,1–2,0 mm
- Chumbo de metais pesados, crómio, cobre, zinco, estanho de 0,1–2,0 mm
- Ligas como bronze e latão de 0,1 a 2,0 mm
- Compostos sintéticos, madeira vidro acrílico de 0,1–2,0 mm
Número de peças do conjunto/kit | 7 UNID |
Material a ser tratado | Bronze, Latão, Material composto de plástico, Madeira, Cobre, Zinco, Baustahl, Alumínio, Aço galvanizado, Cromado, Estanho, Aço inox VA, Aço inox V2A, Aço inox V4A, PB, Acrílico |
Peso unitário | 1900,000 g |