Conjunto universal de rolamentos silenciosos
Conj. universal rolamentos silenciosos, 44 peças
CONJUNTO UNIVERSAL PARA SINOBLOCOS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fácil definição de diferentes diâmetros
Graças à gama de diâmetros de mangas de pressão e anilhas escalonadas
As mangas individuais podem ser reprocessadas, se necessário
O conjunto pode ser operado mecanicamente através de um eixo.
Fornecido numa mala de alta qualidade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Automóveis, viaturas comerciais, autocarros, máquinas agrícolas e viaturas de construção; também adequado para viaturas SUV/todo-o-terreno, por exemplo, BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Diâmetro mín. | 74 mm |
Diâmetro máx. | 112 mm |
Diâmetro mín./máx. | 74-112 mm |
Peso máx. de carga | 22 t |
Número de peças | 46 UNID |
Peso unitário | 31100 g |