Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto universal de rolamentos silenciosos 36 peças

Conj. universal rolamentos silenciosos, 36 peças
CONJUNTO UNIVERSAL PARA SINOBLOCOS

Art. 1952001286

EAN 4250158151192

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto universal de rolamentos silenciosos 36 peças

Art. 1952001286
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
Para extração e inserção de, por exemplo, rolamentos silenciosos, suportes hidráulicos, buchas, rolamentos de esferas, vedações de eixo rotativo.

Fácil ajuste dos diferentes diâmetros


Vários diâmetros de mangas de pressão e anilhas escalonadas



As mangas individuais podem ser reprocessadas, se necessário


O conjunto pode ser operado mecanicamente através de veios.



Material incluído:


  • 1 de cada manga de pressão interna/externa 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • 1 de cada manga de pressão interna/externa 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • 1 de cada manga de pressão interna/externa 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • 1 de cada manga de pressão interna/externa 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • 2 de cada porca de pressão com rolamento M10, M12, M14, M16

  • 1 de cada veio M10, M12, M14, M16

  • 1 de cada degrau de apoio de tamanho 1 para 34, 42, 50, 58, 66 mm; tamanho 2 para 36, 44, 52, 60, 68 mm; tamanho 3 para 38, 46, 54, 62, 70 mm; tamanho 4 para 40, 48, 56, 64, 76 mm

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Automóveis, camiões, autocarros, máquinas agrícolas e de construção, também adequado para viaturas SUV/todo-o-terreno, por exemplo, BMW X3, X5, X6, MB M-Class, Porsche Cayenne, VW Touareg

Diâmetro mín.

34 mm

Diâmetro máx.

72 mm

Diâmetro mín./máx.

34-72 mm

Peso máx. de carga

20 t

Número de peças

36 UNID

Peso unitário

18000,000 g