Conversor de frequência e tensão
Motor elétrico, vibrador de betão 1000 W
CONVERSOR DE TENSAO E FREQUENCIA

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O corpo do motor é leve e durável graças ao revestimento de nylon reforçado com fibra de vidro
- Tensão e frequência com alta estabilidade
- Equipado com uma tomada para ligar um vibrador
- Interruptor de proteção do motor com proteção térmica (acionado em caso de alimentação anormal ou sobrecarga do motor ou conversor)
Recomenda-se que seja utilizado com um vibrador elétrico Würth
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Tensão de saída | 42 V/CA |
Corrente nominal | 6,5 A |
Corrente de saída | 13,5 A |
Potência de entrada | 1200 W |
Potência de saída | 1 kW |
Frequência | 50 Hz |
Frequência de saída | 200 Hz |
Comprimento do cabo | 2 m |
Classe térmica | F |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Material | Alumínio |
Material da caixa de proteção | ABS resistente a impactos |
Peso unitário | 18,000 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!