Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Copo cónico perfurante DIN 71412, forma A, aço galvanizado

COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) 8

Art. 098647

EAN 4011231917766

Entre na sua conta para ver preços
Copo cónico perfurante DIN 71412, forma A, aço galvanizado

Art. 098647

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

Os copos de lubrificação perfurantes são fabricados sobredimensionados. Dependendo do material, podem ser necessários testes de instalação.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Os copos de lubrificação perfurantes apenas são adequados para baixas pressões.

Normas

DIN 71412

Forma

A, H1

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Diâmetro do pino fixo (d1)

8 mm

Comprimento (l1)

15 mm

Comprimento do pino fixo (l2)

5,5 mm

Valores de orientação para diâmetros dos furos

8 mm

Conforme RoHS

Sim