Copo de lubrificação 90°
DIN 71412, aço galvanizado, 90 graus
COPO LUBR DIN71412 C H3 (A3F) QUAD M10X1
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
DIN 71412 C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Forma | C, H3 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M10 x 1 |
Diâmetro nominal (d1) | 10 mm |
Comprimento (l1) | 18 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Largura entre faces (s1) | 11 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Sim |