Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Copo de lubrificação cónico, forma A, reto DIN 71412, aço galvanizado, forma A

COPO LUBR DIN71412 A H1 (A3F) SEXT M10X1

Art. 098642

EAN 4011231917605

Entre na sua conta para ver preços
Copo de lubrificação cónico, forma A, reto DIN 71412, aço galvanizado, forma A

Art. 098642
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
Rosca macho cónica, autoblocante

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

A, H1, Hexagonal

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1)

M10 x 1

Diâmetro nominal (d1)

10 mm

Comprimento (l1)

15 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Largura entre faces (s1)

11 mm

Normas

DIN 71412

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Tipo de rosca

Rosca métrica

Conforme RoHS

Sim