Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Copo de lubrificação cónico, forma A, reto DIN 71412, aço galvanizado, forma A

COPO LUBR DIN71412 A H1 (A3F) SEXT M8X1

Art. 098641

EAN 4011231917575

Entre na sua conta para ver preços
Copo de lubrificação cónico, forma A, reto DIN 71412, aço galvanizado, forma A

Art. 098641
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
Rosca macho cónica, autoblocante

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

A, H1, Hexagonal

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1)

M8 x 1

Diâmetro nominal (d1)

8 mm

Comprimento (l1)

15 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Largura entre faces (s1)

9 mm

Normas

DIN 71412

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Tipo de rosca

Rosca métrica

Conforme RoHS

Sim