Copo de lubrificação cónico, forma A, reto DIN 71412, aço galvanizado, forma A
COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) SEXT M6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rosca macho cónica, autoblocante
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Forma | A, H1, Hexagonal |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M6 x 1 |
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Largura entre faces (s1) | 7 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Sim |