Copo de lubrificação cónico, forma B, forma angular de 45° DIN 71412, forma B, aço galvanizado com ponta sextavada
Aço galvanizado DIN 71412 45° forma B sextavada
COPO LUBRIF DIN71412 B H2 (A3F) SEXT M10
Art. 0986145
EAN 4050382171931
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
Com rosca cónica e ponta sextavada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Forma | B, H2, Hexagonal |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M10 x 1,5 |
Diâmetro nominal (d1) | 10 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Largura entre faces (s1) | 11 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Sim |