Copo de lubrificação cónico, forma C, forma angular de 90° DIN 71412, forma C, aço galvanizado com ponta sextavada
Aço galvanizado DIN 71412 90° forma C sextavada
NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-6KT-M8
Art. 0986615
EAN 4038898954989
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
Com rosca cónica e ponta sextavada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Hexagonal |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M8 x 1,25 |
Diâmetro nominal (d1) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 18 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Largura entre faces (s1) | 9 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Sim |