Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Copo de lubrificação cónico, polegada, forma C, forma angular de 90° DIN 71412, forma C, aço galvanizado, polegada

Aço galvanizado DIN 71412 forma C 90° polegada sextavada
COPO LUBRIF DIN71412 C H3 (A3F) SEXT 1/8

Art. 098663

EAN 4060053334466

Entre na sua conta para ver preços
Copo de lubrificação cónico, polegada, forma C, forma angular de 90° DIN 71412, forma C, aço galvanizado, polegada

Art. 098663
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
Com rosca cónica

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

C, H3, Hexagonal

Diâmetro nominal (d1)

1/8 in

Comprimento (l1)

20 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Largura entre faces (s1)

11 mm

Normas

DIN 71412

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Tipo de rosca

Rosca de tubo externa cónica, Whitworth

Conforme RoHS

Sim