Copo de plástico de distribuição por gravidade
Copo de plástico
RESERVATORIO PLASTICO 0,6 L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto adequado para pistolas de pintura: DP 21 RP (art. 0891700521), DP 12 (art. n.º 0891700500), AP/HVLP (art. n.º 089170007), AP (art. n.º 089170005), AP-P (art. n.º 089170010)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 600 ml |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!