Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Corda com absorvedor de energia e mosquetão de tubo

Corda com absorvedor de energia/mosquetão de tubo
ABSORVEDOR ENERGIA 1,5M

Art. 0899032014

EAN 4045727434376

Entre na sua conta para ver preços
Corda com absorvedor de energia e mosquetão de tubo

Art. 0899032014
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
Ideal para andaimes de fachadas

Para uma fixação rápida e fácil a tubos e andaimes com Ø máximo até 59 mm


Através de um mosquetão grande para tubo de aço

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para montagem de andaimes, prateleiras de armazém, calhas e perfis

Norma EN

354, 355

Comprimento

1,5 m

Adequado para

Tubo com diâmetro máx. de 59 mm

Capacidade máx. de carga

100 kg