Corda com bloqueador automático W101
Dispositivo antiqueda, manobra W101
CORDA COM BLOQUEADOR AUTOMATICO 20M
Art. 0899033000
EAN 4062856231843
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
- Percorre de forma sincronizada na direção de subida e bloqueia automaticamente em caso de queda
- Corda entrançada de 11 mm flexível e robusta
- Pode ser utilizado na vertical e na horizontal
- Testado e aprovado para um peso de até 140 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Norma EN | 353-2 |
Comprimento | 20 m |