Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Corda de corte para para-brisas

Corda de corte para para-brisas
CORDA DE CORTE 25M

Art. 071458 283
EAN 4052712341472

Entre na sua conta para ver preços
Corda de corte para para-brisas

Art. 071458 283
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
Corte sem danos de para-brisas com folgas muito estreitas.

Fibras de última geração para uma força de tração muito alta


Corda de corte extremamente resistente à rutura para utilizar em cantos apertados e folgas especialmente estreitas



Risco mínimo de danos da pintura e do interior


Graças à sua forma redonda, as lesões por corte são praticamente inexistentes.



Reutilizável e flexível


  • Pode ser utilizado 2 a 4 vezes

  • Se a corda romper, é possível fazer um nó para continuar a trabalhar
Aviso

Neste caso, a resistência à tração é especificada como N; para arame de corte, é indicada como N/mm². Um arame de corte quadrado com Ø de 0,6 x 0,6 mm e 2000 N/mm² corresponde a uma resistência à tração de aproximadamente 720 N.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

Rolo

Força mín. de tração

1800 N

Comprimento

25 m

Cor

Vermelho

Material

PE - Polietileno

Espessura do cabo

0,85 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sonda de passagem

SONDA PASSA FIO

For piercing adhesive bead and inserting cutting wire