Corda, fixações
Corda de fixação com garra
CORDA DE POSICIONAMENTO PROFI
Art. 0899032016
EAN 4045989426447
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
Corda com garra para ajuste contínuo da posição de retenção
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para posicionamento no posto de trabalho para permitir ter ambas as mãos livres durante o trabalho
Norma EN | 358 |
Comprimento | 2 m |
Diâmetro | 12 mm |
Capacidade máx. de carga | 140 kg |