Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M

Lâmpada de trabalho LED a bateria POWERQUAD M-CUBE
LANTERNA LED POWERQUAD MCUBE

Art. 5701501001

EAN 4068362042041

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M

Art. 5701501001
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
Luzes com fonte de luz potente e sistema de baterias intercambiáveis
  • Fonte de luz com regulação contínua da intensidade (5 a 100%) (200 a 4000 lúmenes)

  • O sistema de baterias intercambiáveis M-CUBE evita tempo de inatividade/carregamento

  • Painel LED com LED SMD altamente eficientes

  • A tampa opalescente produz uma luz de feixe largo com brilho reduzido

  • Ângulo do feixe ajustável em seis direções

  • Caixa resistente a impactos e quebras

  • Fabricado na Alemanha
Aviso

A comunicação em campo próximo (NFC) permite a troca de informações sem contacto. A luz pode ser reconhecida por qualquer smartphone compatível com NFC. Os números de série e de material podem ser lidos digitalmente, bastando digitalizar o símbolo, pelo que os números danificados e ilegíveis deixam de ser um problema. A ORSYonline permite funções adicionais, como administração digital, lembretes para inspeções DGUV V3 periódicas e colocação rápida em serviço para reparações. A incorporação da tecnologia NFC permite que os produtos sejam identificados rápida e facilmente.



Bateria recarregável e carregador não incluídos!

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoPara utilização no interior e no exterior (com tampa IP54 para bateria extra opcional)
InstruçõesAs luzes intermitentes (primeiro nível) e a diminuição da intensidade para 200 lúmenes (segundo nível) indicam que a bateria tem de ser trocada

Fluxo mín./máx. de iluminação

200 / 4000 lm

Temperatura da cor

5000 K

Resistência ao impacto

IK08

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção IP com tampa

IP 54

Tensão nominal

18 V/CC

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Potência nominal

28,5 W

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-15 a 40 °C

Largura x altura x profundidade

300 x 320 x 140 mm

Incluído na encomenda:
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
0 x
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Descrição: For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Quantidade: 0 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Bateria recarregável de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V

BATERIA LI-ION 18V 5AH M-CUBE W-CONNECT

A bateria recarregável mais potente, de carregamento rápido e de longa duração da família M-CUBE. A bateria recarregável de iões de lítio de 18 V, compacta, potente e duradoura, é ideal para utilização profissional e universal.
x 1 Un.
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR ALG18/8 MCUBE

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
x 1 Un.
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/8 Ah

BATERIA LI-ION 18V 8AH M-CUBE W-CONNECT

x 1 Un.
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V