Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+
RADIO BR 18 DAB. MCUBE
Art. 5701458000
EAN 4099618324796
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Diferentes modos de reprodução para uma ampla variedade de músicas
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Experiência de som ideal para muitas aplicações diferentes, graças às definições predefinidas do equalizador e ao sistema de som potente
- 2 colunas de gama alta a média de 2 polegadas, cada uma com 10 W
- 1 subwoofer de 6 polegadas de 30 W
Diferentes opções de ligação externa
- Ligação USB tipo A de 5 V/2 A para carregar aparelhos portáteis e reproduzir dispositivos USB com capacidade máxima de armazenamento até 64 GB
- Ligação USB tipo C de 9 V/2 A para carregamento rápido de dispositivos portáteis
- Entrada AUX-in para reprodução de música através do cabo AUX fornecido
Caixa em borracha com grau de proteção IPX6 e pega de transporte confortável com posição de bloqueio
Navegação por menus em 28 idiomas para definições adicionais do sistema, tais como
- Alarme no modo de espera
- Brilho do ecrã
- Pesquisa de estações
Pode ser alimentado por uma bateria M-CUBE recarregável de 18 V ou pela fonte de alimentação incluída, para um fornecimento permanente de energia
Para carregar a bateria M-CUBE recarregável, é também necessário um carregador M-CUBE correspondente.
Fichas Técnicas(X)
Tensão de funcionamento da bateria | 18 V/CC |
Comprimento x largura x altura | 258 x 238 x 245 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,8 kg |
Frequência mín./máx. de rádio FM | 108-87,5 MHz |
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MAINSADAPT-BR-18-DAB+-20V/3A-EU
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!