Berbequim de percussão a bateria
Berbequim percussão a bateria ABH 18 COMPACT
MARTELO PERF ABH 18 COMPACT VERSAO K
MASTER M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho prático e sem esforço
Design altamente compacto e ergonómico com função antivibração
Longa vida útil do motor
Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência
Monitorização contínua do motor
Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente.
Adaptação rápida à respetiva aplicação
É possível alternar rápida e facilmente entre perfuração de percussão, perfuração e cinzelagem utilizando o interruptor de seleção de funções.
Inclui bucha de libertação rápida
O suporte tipo SDS-plus pode ser substituído com a bucha de aperto de ação rápida fornecida, de forma rápida, fácil e sem necessidade de ferramentas.
Trabalho com pouco pó
Garanta um trabalho com pouco pó com a extração de pó opcional
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 0 x 0 Ah |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1400 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4800 rpm |
Energia de impacto | 2.5 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 3,7 kg |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 6-18 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no betão | 26 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 320 mm |
Altura | 220 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!