Corpo básico de chave de boca para porca ranhurada de 3/4"
Chave de pino, elemento base
CHAVE PORCA RANHURADA 6 SALIENCIAS 11,5
Art.
1952001142
EAN 4250158110137
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
Para a desmontagem e montagem do eixo traseiro.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- 1952001130: Eixo traseiro do cubo planetário MB (eixo europeu) 10 t + 13 t. HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - eixos de cubos planetários MB: 7 t AL7/1
- 1952001142: Eixo hipóide e de manobras MAN e MB 10 e 13 t AP N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. Eixo traseiro do cubo planetário MAN série F H7, HD7, eixo traseiro hipóide da série F HY-1175, HDY-1175
- 1952001146: Eixo traseiro MAN, MB Atego, HL2, 814 Vitaro
- 1952001149: Eixo traseiro MB Actros, HL 8 (eixo hipóide)
Accionador | 3/4" |
Largura do pino | 11,4 mm |
Diâmetro interior | 101,5 mm |
Comprimento | 140 mm |
Adequado para fabricante de veículo | MAN |
Peso unitário | 1500 g |