Corrediça VS TAL Larder para despenseiros de extensão
Conjunto de guias para despenseiro de extensão VS TAL Larder
TAL LARDER CORREDICA PRATEADA
Art. 0684901790
EAN 4061975268785
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Utilização suave e silenciosa graças ao amortecedor integrado
- Mesmo com uma carga pesada, a corrediça abre e fecha de forma suave e silenciosa
- Batentes superior e inferior sincronizados
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 300 mm, 400 mm |
Adequado para largura mín. do armário | 300 mm |
Adequado para largura máx. do armário | 400 mm |
Adequado para altura livre mín./máx. do armário | 1200-2140 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 504 mm |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Capacidade de carga | 120 kg |
Cor | Cinzento claro RAL 7035 |
Função de fecho suave | Sim |
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)300
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)300
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1200-1450)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1451-1700)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1701-1900)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1901-2140)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1200-1450)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1451-1700)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1701-1900)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1901-2140)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)400
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: