Corrediça de esferas, extensão parcial, 35 kg
Corrediça de esferas, extensão parcial, mont. ranhura 35 kg
CORREDICA TIPO SN (242-380MM) 35KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fantástico e estável deslizamento lateral
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Corrediça fixa com parafuso ASSY de 3,5 mm de diâmetro. Fixação da gaveta com parafuso M4.
![]() | |
Comprimento nominal | 242 mm |
Adequado para uma profundidade mín. de gaveta | 242 mm |
Adequado para uma profundidade máx. de gaveta | 380 mm |
Deslocação da extensão | 154 mm |
Capacidade de carga com 100 000 ciclos | 35 kg |
Condições de temperatura mín. | 10 °C |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Comprimento da calha do armário (LK) | 242 mm |
Comprimento da calha da gaveta (LS) | 242 mm |
Distância entre furos de montagem na calha do armário (furo 1 a furo 2) | 192 mm |
Material | Aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!