Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Corrediça oculta de extração total ECOSLIDE Com amortecedor hidráulico integrado

Corrediça oculta EcoSlide 30 kg
ECO SLIDE 300MM

Art. 0684250253
EAN 4050641980311
Entre na sua conta para ver preços
Corrediça oculta de extração total ECOSLIDE Com amortecedor hidráulico integrado

Art. 0684250253
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
  • Fecha a gaveta de forma suave e silenciosa

  • Ajuste da altura sem ferramentas de +3,5 mm

  • Testada até 50 000 ciclos

  • Montagem de encaixe
Aviso

O acoplamento de bloqueio adequado permite a regulação de altura sem ferramentas de +3,5 mm.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento nominal (NL)

300 mm

Capacidade de carga

30 kg

Sistema de abertura/fecho

Soft-close

De puxar

Extensão total

Profundidade mínima de montagem (MET)

318 mm

Para a espessura mín./máx. do lado da gaveta

13-16 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Dispositivo de bloqueio frontal para EcoSlide

FIXADOR ECO SLIDE

Para gavetas de três e quatro lados com abertura