Corrediça oculta de extração total ECOSLIDE Com amortecedor hidráulico integrado
Corrediça oculta EcoSlide 30 kg
ECO SLIDE 550MM
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
- Fecha a gaveta de forma suave e silenciosa
- Ajuste da altura sem ferramentas de +3,5 mm
- Testada até 50 000 ciclos
- Montagem de encaixe
Aviso
O acoplamento de bloqueio adequado permite a regulação de altura sem ferramentas de +3,5 mm.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento nominal (NL) | 550 mm |
Capacidade de carga | 30 kg |
Sistema de abertura/fecho | Soft-close |
De puxar | Extensão total |
Profundidade mínima de montagem (MET) | 568 mm |
Para a espessura mín./máx. do lado da gaveta | 13-16 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!