Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Corrediça para armário interior SUB Basket

Cesto extensível SUB frontal
CESTO C/ FRENTE CROM 500

Art. 0684901656
EAN 4050382270078

Entre na sua conta para ver preços
Corrediça para armário interior SUB Basket

Art. 0684901656
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
Gaveta com fecho automático com sistema de amortecimento incorporado para instalação como gaveta frontal ou interna.
  • Fácil acesso e visualização dos cestos suspensos

  • Fecho amortecido da guia

  • Cestos suspensos fabricados em fio de aço de 7 mm de diâmetro, cromado polido

  • Cesto extensível com interior e frente idênticos
Aviso

Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda



O conjunto do suporte dianteiro 0684901658 não está incluído na entrega. Encomende em separado.

Medidas facultativas Sujeito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Cromado

Largura do armário

500 mm

Adequado para espessura lateral

16-18 mm

Profundidade livre mín. de instalação

515 mm

Altura da instalação

185 mm

Capacidade de carga

30 kg

Altura

145 mm

De puxar

Extensão total

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fixação frontal p/cesto extensível, armário infer.

SUB BASKET FIXADOR FRONTAL ESQ . DIR