Corrediça para armário interior SUB Basket
SUB BASKET CESTO SAPHIR CROM 400MM CORR
Art. 0684901654
EAN 4050382270016
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fácil acesso e visualização dos cestos suspensos
- Fecho amortecido da guia
- Cestos suspensos fabricados em fio de aço de 7 mm de diâmetro, cromado polido
- Cesto extensível com interior e frente idênticos
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
O conjunto do suporte dianteiro 0684901658 não está incluído na entrega. Encomende em separado.
Medidas facultativas Sujeito a alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Largura do armário | 400 mm |
Adequado para espessura lateral | 16-19 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 515 mm |
Altura da instalação | 185 mm |
Capacidade de carga | 30 kg |
Altura | 145 mm |
De puxar | Extensão total |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!