Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Correia de poliéster para sistemas de amarração Spannfix

Correia em poliéster Spannfix
ENEOP3- CINTA CW105 (850M CADA ROLO)

Art. 0899713850
EAN 4024835734783
Entre na sua conta para ver preços
Correia de poliéster para sistemas de amarração Spannfix

Art. 0899713850
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
Correia em poliéster flexível para amarração e união de uma grande variedade de materiais

Cinco vezes mais leve do que cintas de aço


Também ideal para utilização durante deslocações



Facilmente fixada à mão ou com um tensor


  • Fácil de apertar novamente se o volume de produtos embalados diminuir

  • Não fica solta, mesmo durante longos períodos de armazenamento


Resistente a raios UV e intempéries



Resistente à maioria dos produtos químicos



Não causa riscos nem manchas de ferrugem


Amarração não agressiva para os produtos



A correia pode ser utilizada várias vezes


Excelente relação preço/qualidade



Sem arestas afiadas


  • Sem risco de ferimentos

  • Adapta-se bem a todas as formas
Aviso

Cargas sujeitas a impactos podem necessitar de amarração adicional.



Ao amarrar produtos unidos sobre uma superfície de carga, as cargas devem estar devidamente fixadas com tapetes antiderrapantes e cintas de amarração.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A correia de poliéster Spannfix permite amarrar até peças grandes e pesadas (tubos, andaimes, madeira, pedra natural, produtos paletizados, etc.) de forma rápida e segura. A correia também é ideal para unir todos os tipos de produtos sobre a superfície de carga.

Força de arrancamento

500 daN

Largura da banda

16 mm

Espessura do material

1 mm

Material da banda para abraçadeira

PES - Poliéster

Comprimento do rolo

850 m

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tensor Para o sistema de cintagem Spannfix

STRPSYS-SPANNFIXTENS-(19-25MM)