Corrente de aço redondo
DIN 5685, aço galvanizado a quente
CORRENTE DIN 5685 RDS-(HDG)-D5,0MM-L30M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Soldados, galvanizados a quente
Para uso, por exemplo, como correntes para escorrer água, cordão de delimitação de áreas, iluminação suspensa ou proteção contra roubo em conjunto com, por exemplo, cavilhas de mola e cavilhas de segurança!
As correntes conforme com esta norma não foram testadas quanto à resistência definida na norma DIN 685 Parte 3 e não devem ser utilizadas para suportar ou transportar cargas, tal como definido na norma DIN 15003, ou para a suspensão estática de cargas.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Espessura (d1) | 5 mm |
Largura externa (b1) | 19 mm |
Largura interna (b2) | 9,0 mm |
Comprimento do elo (interno) (t1) | 35 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
DIN | 5685 |
Carga admissível | 1,25 kN |
Comprimento | 30 m |
Conforme RoHS | Sim |