Corrente de plástico
Corrente de plástico
CORRENTE DE PLASTICO
Art.
0899610003
EAN 4058794028041
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
Para bloquear, proteger e utilizar como correntes de escoamento de água pluvial
- À prova de ferrugem
- Sem arestas vivas
- Leve
- Lavável
- Não magnético
- Não condutor
- Resistente à abrasão
- Elevada resistência ao desgaste
Aviso
Não adequada para pendurar peças pesadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Marcação e bloqueio, entre outros, de zonas de perigo, estaleiros de obra, parques de campismo, terrenos, parques de estacionamento, entradas, passadiços de feiras, caminhos de jardins, passeios, instalações desportivas, entradas de terrenos privados, etc.
- Correntes em preto e amarelo para utilização em estações de trabalho relacionadas com a mobilidade elétrica
![]() | |
Diâmetro (Ø) | 6 mm |
Cor | Amarelo/preto |
Comprimento | 25 m |
Comprimento do elo (interno) (c) | 6 mm |
Número de elos de corrente até à alteração da cor | 6 UNID |
Largura externa (b) | 53 mm |
Espessura nominal (d) | 21 mm |
Material | Plástico |
Peso unitário | 1.750 kg |