Cortadora de cerâmica WAC 130
Cortadora de cerâmica diamantada WAC 130
CORTADORA DE CERAMICA WAC 130
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Permite o corte de peças até 130 cm.
- A cabeça de corte pode ser inclinada até 45° para cortes em esquadria.
- A cabeça de corte move-se com um sistema de guia e uma manivela.
- Sistema de refrigeração do disco através da bomba de água.
- Mangueira de tecido de refrigeração ajustável com caudal regulável.
- Guia de corte com régua milimétrica angular.
- Perfil de alumínio com pés ajustáveis até 30 cm.
- Braços e suportes de alumínio para segurar a peça a cortar.
- Fabricado com 90 % de materiais com propriedades antioxidantes e 10 % tratados com tinta epóxi.
- Dispõe de pernas dobráveis, rodízios e pegas de transporte.
Vantagens
- Corte perfeito em peças grandes.
- Disco de corte refrigerado a água.
- Cortes diagonais de alta precisão.
- Possibilidade de equilibrar a máquina em pisos desnivelados e irregulares.
- O corte utiliza um sistema de guia de manivela.
- A máquina pode ser operada em cima de qualquer superfície ou bancada com as pernas dobradas.
- Fácil transporte.
Benefícios
- Evita a fadiga do operador causada por posições de trabalho desconfortáveis.
- Longa vida útil.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Corte reto de 90°.
Corte em esquadria de 45°.
Potência de entrada | 1500 W |
Velocidade máx. em vazio | 3000 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 250 mm |
Furação | 25,4 mm |
Comprimento de corte máx. | 1300 mm |
Profundidade máx. de corte | 50 mm |
Ângulo máx. de lapidado em V | 45 Grau |
Comprimento da mesa | 1436 mm |
Largura da mesa | 682 mm |
Nível de pressão sonora | 101 dB |
Diâmetro da anilha | 0 mm |
Comprimento | 1436 mm |
Largura | 682 mm |
Altura | 1173 mm |
Peso da máquina | 70000 g |
Comprimento do cabo | 0 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!