CONJUNTO DE SERRAS CRANEANAS EM BIMETAL HSSCO8, VIDA ÚTIL PROLONGADA E VELOCIDADE
Serra cran HSSCo8 Vida útil prol e vel
CONJ.SERRAS CRANEANAS HSS D. 19 - 76MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Progresso da serragem extremamente rápido com esforço mínimo
Formato dos dentes recém-desenvolvido.
Concentricidade elevada e precisão do curso lateral
Suporte robusto com mais roscas.
Funcionamento muito silencioso e de baixas vibrações para uma profundidade de corte de 38 mm
Dentes de variação combinada fabricados em bimetal M42 (8% cobalto).
Pode ser utilizado com ORSY 100
Ao trabalhar com metais (exceto ferro fundido), utilize lubrificante de perfuração e corte. A utilização de lubrificante garante um corte limpo e prolonga a vida útil da serra craneana.
Fichas Técnicas(X)
Aço, aço inox, metal fundido, cobre, bronze, alumínio, madeira e certos tipos de plástico.
Comece a perfurar com uma força de perfuração baixa. Continue a perfurar com uma pressão reduzida e homogénea, evitando movimentos oscilantes durante a perfuração, respeitando a tabela de velocidades, utilizando líquido de refrigeração. "Ventile" a serra craneana quando utilizada em madeira ou materiais de substituição de madeira. Para uma utilização normal em aço e aço inox, recomendamos as nossas serras craneanas equipadas com HW.
Número de peças do conjunto/kit | 16 UNID |
SERRA CRAN. HSSCO8 BI-METAL D.19MM/ PG11
ZEBRASERRA CRAN. HSSCO8 BI-METAL D.22MM/ PG16
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.25MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.32MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.35MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.38MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.44MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.51MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.57MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.64MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.68MM
ZEBRASERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.76MM
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.