DIN 432, aço inox A4
DIN 432, aço inox A4
SIBL-NASE-DIN432-A4-D10,5
Art.
04120110
EAN 4050642817708
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
![]() | |
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro nominal (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 26 mm |
Altura (h1) | 4 mm |
Espessura (s) | 1 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Com lingueta |