DIN 433 cobre simples
DIN 433 cobre simples
SHB-DIN433-CU-D6,4
Art.
041476
EAN 4052713305541
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
![]() | |
Adequado para rosca | M6 |
Diâmetro interior (d1) | 6,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11 mm |
Espessura (h1) | 1,6 mm |
Material | Cobre |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Preferível para parafusos cilíndricos |